Nível de bolha digital
Nível de bolha digital
NIVEL DIGITAL INCLITRONIC
Art. 0714644060
EAN 4050642417786
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Medições rápidas e precisas
- Dois ecrãs grandes, claros e iluminados, um na parte dianteira e outro na superfície de medição superior fresada, permitem uma leitura rápida do valor medido
- A guia de inclinação acústica, que pode ser desligada, emite um som contínuo a 0° no plano horizontal e vertical para alinhamento sem olhar
- Duas bolhas verticais evitam torções incómodas para ler o nível
- Blocos de bolha de leitura extremamente fácil em vidro acrílico com anéis de leitura internos à prova de corrosão
- Elevada precisão mesmo com temperaturas variáveis
- Duas superfícies de medição fresadas asseguram um nível de precisão muito elevado, mesmo em medições acima da cabeça
- Tampões facilmente removíveis para uma transição nivelada para as superfícies de medição
Resistente e prático
- O líquido fluorescente da bolha é altamente resistente aos raios UV para evitar a descoloração
- Superfície muito lisa com revestimento em pó vermelho resistente para uma limpeza fácil
- Tampões para absorção de choques
- Dois punhos em plástico de 2 componentes para um manuseamento cómodo e uma fixação firme e segura
- O grau de proteção IP65 protege contra pó e água, mesmo em condições de trabalho difíceis
- Duas pilhas (integradas no material incluído) garantem um longo tempo de funcionamento
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
O nível de bolha de digital pode ser utilizado onde quer que sejam necessárias medições precisas, como na construção, no posicionamento de móveis ou prateleiras, na jardinagem ou na metalurgia.
![]() | |
Comprimento (L) | 61 cm |
Largura (B) | 60 mm |
Altura (H) | 30 mm |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Designação da bateria | 1,5 V Mignon AA |
Classe de proteção IP | IP 65 |
Valor medido apresentado | 0,1 mm |
Precisão de medição (por comprimento) | 0,5 mm/m |
Precisão de medição para medições aéreas (por comprimento) | 0,5 mm/m |
Precisão de medição de graus | 0,029 graus |
Precisão de medição de graus para medições aéreas | 0,029 Grau |