Nível de bolha magnético
Nível de bolha em liga leve, magnético
NIVEL LIGA LEVE MAGNETICO 1000 MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente leitura e longa vida útil
Bloco de nível de vidro acrílico com anéis de leitura integrados sem corrosão
Sem descoloração de líquido, precisão máxima com temperaturas variáveis
Líquido de nível fluorescente, altamente resistente à radiação UV
Ímanes extremamente fortes, sem deslizamento em superfícies metálicas
Ímanes de terra rara
Precisão elevada
Perfil robusto de liga leve, perfil retangular com superfície de medição fresada (até 120 cm)
Superfície muito suave e fácil de limpar
Revestimento com pintura eletrostática
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 100 cm |
Altura (H) | 50 mm |
Largura (B) | 20 mm |
Número de ímanes | 4 UNID |
Precisão de medição (por comprimento) | 0.5 mm/m |
Precisão de medição para medições aéreas (por comprimento) | 0.75 mm/m |
Precisão de medição de graus | 0,029 graus |
Precisão de medição de graus para medições aéreas | 0.043 Grau |