Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Nível de bolha com ímanes

Nível de bolha em liga leve, magnético
NIVEL LIGA LEVE MAGNETICO 400 MM

Art. 0714644304

EAN 4050642402393

Entre na sua conta para ver preços
Nível de bolha com ímanes

Art. 0714644304
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
Nível de bolha robusto, de baixa torção, com íman, duas bolhas e superfícies laterais lisas. Disponível em diferentes comprimentos.

Fácil de utilizar


  • Os ímanes extremamente fortes evitam o deslizamento em superfícies metálicas

  • Superfície muito lisa com revestimento em pó vermelho resistente para uma limpeza fácil

  • Durável e robusto para utilização numa variedade de ambientes de trabalho


Para trabalhos precisos


  • Bloco de bolha em vidro acrílico com anéis de leitura internos à prova de corrosão e líquido de bolha fluorescente

  • Movimento otimizado do indicador para um trabalho preciso em temperaturas variáveis, independentemente das condições meteorológicas

  • O elevado nível de resistência aos raios UV impede a descoloração do líquido

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O nível de bolha pode ser utilizado em vários domínios, como a construção, a metalurgia, a instalação de tecnologia doméstica ou a jardinagem.

Comprimento (L)

40 cm

Altura (H)

20 mm

Largura (B)

50 mm

Número de ímanes

2 UNID

Precisão de medição (por comprimento)

0,5 mm/m

Precisão de medição para medições aéreas (por comprimento)

0,75 mm/m

Precisão de medição de graus

0,029 graus

Precisão de medição de graus para medições aéreas

0,043 Grau