Nível laser para ladrilhos FLL 13
Laser para ladrilhos FLL 13
ESQUADRIA LASER FLL13
Art. 5709300030
EAN 4050641838711
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Amplo campo de aplicações
- 4 linhas laser com ângulos de 90°
- É possível ativar uma linha adicional
Extremamente fácil de utilizar
Funcionamento com um botão
As linhas laser podem ser pulsadas
As linhas laser podem ser localizadas mesmo sob luz solar direta.
Nivelamento preciso
Graças a níveis de bolha de elevada qualidade
Proteção contra poeiras e humidade
Classe de proteção IP 55
Material incluído
Pilhas, placa refletora, estojo de proteção, guia de início rápido, instruções de funcionamento
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Premir 1 vez: 2 linhas com ângulo de 90° à frente
Premir 2 vezes: Linha adicional com ângulo de 45° à frente
Premir 3 vezes: 2 linhas com ângulo de 90° à frente/atrás, ângulo de 45° à frente
Premir 4 vezes: O dispositivo desliga-se
Categoria laser | 2M |
Precisão de medição de nivelamento (+/- por comprimento) | 1 mm/m |
Intervalo auto-equilibrante (+/-) | 4 Grau |
Intervalo sem o recetor | 10 m |
Intervalo com o receptor | 40 m |
Condições de temperatura mín. | -10 °C |
Condições de temperatura máx. | 40 °C |
Comprimento | 115 mm |
Largura | 76 mm |
Altura | 108 mm |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Alcali |
Vida útil da bateria | 20 h |