Nível laser rotativo RL3
Laser rotativo RL3
NIVEL LASER AUTOMATICO RL 3
Art. 0714640803
EAN 4048539014491
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Nivelamento automático na posição vertical e horizontal
Caixa de proteção à prova de salpicos de água (IP 54) e de pó
Proteção contra danos em condições adversas do local
Controlo de altura integrado com corte de corrente de segurança
Evita erros de nivelamento com vento, em superfícies moles e em caso de impactos no tripé.
Controlo simples através do controlo remoto de infravermelhos a partir a área de trabalho
- Utilização por uma só pessoa
- Até uma distância de 150 m para utilização no interior
2 pilhas alcalinas incluídas na entrega
Para aproximadamente 50 horas de funcionamento com uma só carga.
Fichas Técnicas(X)
Apropriado para
- Alinhamento horizontal e vertical
- Transmissão de altura
- Transmissão de ângulos retos
- Transmissão de pontos de prumo a partir do solo
- Monitorização de escavação de fossos de construção
- Calibração de placas inclinadas ou semelhante
- Alinhamento de cofragem ou de peças acabadas
- Tetos falsos, posicionamento
Categoria laser | 3R |
Distância de cobertura | 300 m |
Precisão de medição (por comprimento) | 1 mm/10 m |
Intervalo auto-equilibrante (+/-) | 5 Grau |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Alcali |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Duração máx. de utilização | 50 h |
REMCTRL-F.LEVL-LRC
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: