Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Nova geração da unidade Tipmatic para a corrediça de extração total Dynapro Soft-close

Unidade Tipmatic para Dynapro Soft-close 1.2
DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE 1.2

Art. F134134420

EAN 9003012895924

Entre na sua conta para ver preços
Nova geração da unidade Tipmatic para a corrediça de extração total Dynapro Soft-close

Art. F134134420
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
Abertura sem puxador e fecho suave perfeitamente combinados
  • Combinação da função Tipmatic com o sistema de amortecimento Soft-close

  • Unidade de abertura para aplicações sem puxador com todos os comprimentos nominais e classes de peso

  • Adaptação do movimento de acordo com as necessidades de aplicação devido aos 3 níveis de ajuste da força de abertura

  • Utilização prática já que só é necessário una lleve pressãopara ativar o sistema

  • Fechar ou pressionar fortemente (de novo!) aplica tensão e reativa a unidade Tipmatic Soft-close

  • Fácil de instalar sem ferramentas

  • Regulação da folga frontal: -1/+3 mm
Aviso

A barra de sincronização tem de ser utilizada para garantir o acionamento em todo o painel frontal tocando em qualquer ponto.

Dimensões sujeitas a alterações. Sujeito a alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço / Plástico

Ajuste de profundidade

+ 3mm/- 1mm

Adequado para a corrediça

Dynapro