O-ringue, imperial
ISO 3601 Perbunan70, polegada
ORINGUE ISO3601/1 B NBR70 29,75X3,53MM
Art.
04682975
EAN 4011231396820
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
Polegada
- Fabricado em Perbunan N (borracha de nitrilo) PN 70 ±5
- Resistência térmica: -35 °C a +120 °C
- Compacto, fácil de instalar, elementos de vedação fiáveis.
- Resistente a todos os óleos minerais, massa lubrificante, água quente, vapor, ar comprimido e produtos pouco ácidos.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Área de aplicação
Para vedação de peças de máquinas estáticas ou em movimento
- Oficinas de reparação de viaturas automóveis e de máquinas agrícolas
- Agentes de encaminhamento
- Empresas de autocarros
- Frota automóvel
- Máquinas de construção
- Oficinas de manutenção
- Engenharia mecânica, etc.
Diâmetro interior (d1) | 29,75 mm |
Espessura (h1) | 3,53 mm |
ISO | 3601-1 |
Design | Imperial |
Material | NBR (Borracha de nitrilo de butadieno) |
Superfície | Simples |
Dureza Shore A | 70 +/- 5 |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a 100 °C |
Conforme RoHS | Sim |