Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

O-ringue, imperial NBR 70

ISO 3601-1, NBR 70 polegadas
ORINGUE ISO3601/1 B NBR70 9,19X2,62MM

Art. 0468919
EAN 4011231397193

Entre na sua conta para ver preços
O-ringue, imperial NBR 70

Art. 0468919

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • NBR é uma designação química: Borracha de nitrilo butadieno (marcas como, por exemplo, Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Resistência térmica: -30 °C a +100 °C

  • Tolerâncias dimensionais em conformidade com a norma DIN ISO 3601-1 B (norma industrial)
Aviso
  • Remova qualquer contaminação (sujidade, aparas, fibras) antes da instalação

  • As extremidades e os chanfros de encaixe devem ser rebarbados

  • Utilize um o-ringue lubrificado
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro interior (d1)

9,19 mm

Espessura (h1)

2,62 mm

ISO

3601-1

Design

Imperial

Material

NBR (Borracha de nitrilo de butadieno)

Superfície

Simples

Dureza Shore A

70 +/- 5

Resistência mín./máx. à temperatura

-30 a 100 °C

Conforme RoHS

Sim