O-ringue, métrico
ORINGUE ISO3601/1 B NBR70 12X2MM
Art. 046801220
EAN 4011231395700
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- NBR é uma designação química: Borracha de nitrilo butadieno (marcas como, por exemplo, Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Resistência térmica: -30°C a +100 °C
- Tolerâncias dimensionais em conformidade com a norma DIN ISO 3601-1 B (norma industrial)
- Remova qualquer contaminação (sujidade, aparas, fibras) antes da instalação
- As extremidades e os chanfros de encaixe devem ser rebarbados
- Utilize um O-ring lubrificado
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro interior (d1) | 12 mm |
Espessura (h1) | 2 mm |
ISO | 3601-1 |
Design | Métrico |
Material | NBR (Borracha de nitrilo de butadieno) |
Superfície | Simples |
Dureza Shore A | 70 +/- 5 |
Cor | Preto |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a 100 °C |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!