Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

O-ringue, métrico

ORINGUE ISO3601/1 B NBR70 3X2MM

Art. 046800320

EAN 4011231395540

Entre na sua conta para ver preços
O-ringue, métrico

Art. 046800320

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Métrico, NBR 70
  • NBR é uma designação química: Borracha de nitrilo butadieno (marcas como, por exemplo, Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Resistência térmica: -30°C a +100 °C

  • Tolerâncias dimensionais em conformidade com a norma DIN ISO 3601-1 B (norma industrial)
Aviso
  • Remova qualquer contaminação (sujidade, aparas, fibras) antes da instalação

  • As extremidades e os chanfros de encaixe devem ser rebarbados

  • Utilize um O-ring lubrificado
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro interior (d1)

3 mm

Espessura (h1)

2 mm

ISO

3601-1

Design

Métrico

Material

NBR (Borracha de nitrilo de butadieno)

Superfície

Simples

Dureza Shore A

70 +/- 5

Cor

Preto

Resistência mín./máx. à temperatura

-30 a 100 °C

Conforme RoHS

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto de chaves gancho universal 4 peças

CONJ. DE GANCHOS 4 PCS

Utilizado para remover e montar vedações e o-ringues, ideal para locais de difícil acesso.
x 1 Un.
Spray de silicone

WURTH SILICONE EM SPRAY 500ML

Assegura proteção e conservação duradouras e isolamento de peças de plástico, borracha e metal do exterior e interior do veículo; boas propriedades de lubrificação