Óculos de proteção CEPHEUS®
Óculos de proteção, CEPHEUS
OCULOS PROTECCAO CEPHEUS CLAROS
Art. 0899102250
EAN 4045727365021
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
Óculos de proteção leves e de adaptação fácil
- Armação desportiva para ajuste sem pressão
- 100% de visão periférica
- Lente em policarbonato altamente resistente ao impacto
- Revestimento anti-risco em ambos os lados
- 100% proteção UV (até 400 nm)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor das lentes de segurança | Transparente |
Material das lentes de segurança | Policarbonato |
Proteção contra UV | 400 nm |
Norma EN | 166, 170 |
Resistência mecânica | F (45 m/s) |
Marcação das lentes de segurança | 2-1,2 W 1 F |
Peso unitário | 34,000 g |
Painel protetor do revestimento | Extremamente resistente a riscos no interior, Extremamente resistente a riscos no exterior |