Óculos de proteção Ontor
Óculos de proteção Ontor
SAFEGOGL-WURTH-ONTOR-9090-CLEAR-SPC
Art. 1931018613
EAN 4059608108317
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
Utilização universal como óculos de proteção simples, óculos para visitantes e óculos de sobreposição
- O acolchoamento macio especial nas hastes laterais protege do impacto lateral
- Muito adequados para usar sobre óculos pessoais de prescrição
- Cobre a zona dos olhos de forma segura com um vedante em borracha macia
- Hastes laterais ajustáveis para cada tipo de aplicação
- Comprimento regulável das hastes laterais
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor das lentes de segurança | Transparente |
Material das lentes de segurança | Policarbonato |
Proteção contra UV | 99,9 % |
Norma EN | 166, 170 |
Resistência mecânica | F (45 m/s) |
Peso unitário | 54,000 g |