Óculos de proteção uvex 9161
Óculos de proteção uvex 9161
SAFEGOGL-UVEX-9161005
Art. 1931021568
EAN 4056807304250
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
Graças à grande lente panorâmica, estes óculos de proteção são ideais para quem usa óculos graduados
- Proteção fiável com um ajuste perfeito: As hastes reguláveis em comprimento permitem uma adaptação individual a qualquer formato de rosto
- Lente panorâmica com proteção lateral integrada para uma ótima cobertura dos olhos
- Ajuste sem pressão graças às hastes uvex duoflex
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor das lentes de segurança | Transparente |
Material das lentes de segurança | Policarbonato |
Proteção contra UV | 400 nm |
Norma EN | 166, 170 |
Resistência mecânica | F (45 m/s) |
Peso unitário | 80,000 g |