Óculos de segurança Bogardus
Óculos de segurança Bogardus
OCULOS PROTECAO BOGARDUS
Art. 0899102392
EAN 4065746572439
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
Óculos desportivos e distintivos, com uma proteção ideal global
Design de lente grande e plana
- Protege os olhos de forma fiável contra partículas voadoras e salpicos de líquidos
- Os óculos de proteção com hastes também têm um campo de visão sem restrições
Proteção confortável e ideal
- A armação extremamente flexível adapta-se individualmente à forma do rosto do utilizador
Hastes ajustáveis individualmente, moldadas de forma ergonómica
- As hastes garantem um ajuste seguro sem pontos de pressão
- Conseguem o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e conforto
- As hastes podem ser ajustadas conforme as necessidades do utilizador
Sem metal
- Os óculos de proteção com hastes não têm metal, tornando-os particularmente leves e confortáveis
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor das lentes de segurança | Transparente |
Material das lentes de segurança | Policarbonato |
Proteção contra UV | 400 nm |
Norma EN | 166, 170 |
Resistência mecânica | F (45 m/s) |
Marcação das lentes de segurança | 2C-1,2 W 1 FKN |
Peso unitário | 60,000 g |
Painel protetor do revestimento | Extremamente resistente a riscos no exterior, Interior permanentemente antiembaciamento |