Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óculos de segurança Cetus®

OCULOS PROTECCAO CETUS ESCUROS

Art. 0899102321

EAN 4045989887569

Entre na sua conta para ver preços
Óculos de segurança Cetus®

Art. 0899102321
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
Proteção perfeita com um design desportivo, dinâmico e moderno

Cobertura ótima dos olhos



Tecnologia de lente especial com revestimento de alta qualidade


  • Visão sem distorção

  • Exterior extremamente resistente aos riscos e revestimento antiembaciamento permanente no interior


Tecnologia de haste inovadora


Ajuste extremamente confortável e seguro graças às hastes flexíveis de dois componentes

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Cor das lentes de segurança

Cinzento

Material das lentes de segurança

Policarbonato

Proteção contra UV

400 nm

Norma EN

166, 172

Resistência mecânica

F (45 m/s)

Marcação das lentes de segurança

5-2,5 W 1 FTKN

Peso unitário

57,000 g

Painel protetor do revestimento

Interior permanentemente antiembaciamento, Extremamente resistente a riscos no exterior