Óculos de segurança Cetus®S
Óculos de segurança Cetus S
SAFEGOGL-(CETUS-S)-CLEAR
Art. 0899102324
EAN 4053479678528
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
Proteção perfeita com um visual casual, dinâmico e moderno, ideal para cabeças pequenas
Cobertura ocular perfeita
Tecnologia de lente especial com revestimento de alta qualidade
- Visão sem distorção
- Os painéis exteriores são extremamente resistentes a riscos e os painéis interiores possuem um revestimento antiembaciamento permanente
- 100% de proteção contra UV (até 400 nm)
Tecnologia de haste inovadora
Ajuste extremamente confortável e seguro graças às hastes flexíveis de dois componentes
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor das lentes de segurança | Transparente |
Material das lentes de segurança | Policarbonato |
Proteção contra UV | 400 nm |
Norma EN | 166, 170 |
Resistência mecânica | F (45 m/s) |
Marcação das lentes de segurança | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Peso unitário | 59,000 g |
Painel protetor do revestimento | Interior permanentemente antiembaciamento, Extremamente resistente a riscos no exterior |