Óculos de segurança com LED
Óculos de segurança com LED
OCULOS DE PROTECAO COM LUZ LED
Art.
0899103150
EAN 4050641291011
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Óculos de proteção de lentes duplas
- O LED pode ser ligado e desligado separadamente
- Fornece luz durante 4,5 horas
- Podem ser carregados através de ligação USB
- Apoio de nariz antideslizante
- Lentes de policarbonato altamente resistente a impactos
- Revestimento à prova de riscos em ambos os lados
- Peso: 49 g
- 100% proteção UV
Inclui:
Cabo de carregamento USB, bolsa de microfibras
Aviso
Adaptação perfeita, mesmo para utilizadores com rostos pequenos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor das lentes de segurança | Transparente |
Material das lentes de segurança | Policarbonato |
Proteção contra UV | 385 nm |
Norma EN | 166 |
Resistência mecânica | F (45 m/s) |