Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óleo de cortar/furar CUT+COOL Perfect

Óleo para cortar/furar CUT+COOL Perfect
CUT.COOL OLEO-CORTAR E FURAR PERFECT 5L

Art. 0893050009

EAN 4045727244647

Entre na sua conta para ver preços
Óleo de cortar/furar CUT+COOL Perfect

Art. 0893050009
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
Óleo de corte de alto desempenho para o trabalho de tratamento de material mais pesado e para velocidades de corte mais elevadas

Utilização segura e eficiente


  • Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações

  • Vida útil mais longa das ferramentas

  • Elevada proteção anticorrosiva

  • Em pequenas quantidades, permite a soldadura sem limpeza prévia


Pode ser utilizado como lubrificação de quantidade mínima


Alto desempenho e excelentes através de componentes especialmente combinados



Desempenho fiável, mesmo em ferramentas com definições incorretas

Aviso

Os panos embebidos em óleo apenas devem ser guardados em recipientes não inflamáveis, autovedantes, com fecho adequado e devidamente rotulados (BGI 560)! O óleo de tratamento de material também está disponível como aerossol sob o nome de produto Spray Cut & Cool Óleo para cortar e furar Perfect (0893 050 008).

Área de aplicação
Óleo para cortar e furarÓleo para cortar e furar PerfectMassa para cortar e furar PerfectÓleo para cortar e furar EcoEspuma para cortar e furarÓleo de corte DVGWLubrificante refrigerante UltraLubrificante refrigerante Ultra HD
Materiais
Processos de maquinagem
Características
Material de baseÓleo mineralÓleo mineral com éster sintéticoÓleo mineral com éster sintéticoÉster sintéticoGlicol e ésterÉsterÓleo mineralÓleo mineral
Aço, liga de açoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aço de liga fortexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ferro fundido, ferro fundido cinzentoxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Carbonetoxxxxxxxxxxxxxxxxx
Metal de base não ferrosa (cobre, latão, etc.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titânioxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnésioxxxxxxxxxxxxxxxx
Alumínio, ligas de alumínioxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Torneamento, tornos automáticosxxxxxxxxxxxxxx
Perfuração, rebaixamento, mandrilagemxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Perfuração profundaxxxxxxxxxxxxxxx
Serrarxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Corte de roscasxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Formação de rosca, laminaçãoxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fresagemxxxxxxxxxx xxx
Lixarxxxxxxxxxxxxx
Moldagem, laminação, flexãoxxxxxxxxxxxxxx
Perfuração, perfuração finaxxxxxxx xxx
Furação, dentadaxxxxxxxxxxxxxxx
Viscosidade ( mm²/s)1225Tipo massa35n/a56676
Quantidade mínima de lubrificação
Sem símbolos de aviso obrigatórios
Pode ser utilizado de cabeça para baixo
Com aprovação DVGW
Biodegradável/Aprovado para utilização com alimentos
Desempenho de lubrificação extremamente elevado
Longa vida útil
Formação mínima de fumo
Consumo extremamente baixo
Boas propriedades de fluência
Sem ácido bórico
Pouca formação de espuma
Estabilidade microbiana extremamente elevada
Classe de perigo para a água11112111
Sem formaldeído
Extremamente suave para a pele (sem amina)
xxx muito adequado
xx adequado
x menos adequado
⎷ aplicável

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Líquido de refrigeração não miscível em água para tratamento de material e moldagem de aço, aço de liga forte, alumínio, metais não ferrosos, titânio, carboneto, ferro fundido, etc.

Instruções

O produto é aplicado como fornecido.

Conteúdo

5 l

Recipiente

Bidão

Cor

Amarelo sol

Cheiro/fragrância

Óleo

Base química

Óleo mineral com éster sintético

Validade a partir da data de produção

24 meses

Densidade

0,835 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Sem cloro

Sim

Sem metais pesados

Sim

Temperatura mín. de inflamação

170 °C

Sem silicone

Sim

Sem resina

Sim

Viscosidade cinemática da base de óleo

25 mm²/s

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Torneira Rosca DN 45 para bidões de plástico de 5 l e 10 l

TORNEIRA P/ BIDON 5L

A torneira torna rápido e fácil encher e distribuir líquidos de forma limpa e ajuda a dosear grandes quantidades de líquido num curto período de tempo.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.