Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óleo de manutenção Multi

Óleo de manutenção Multi
PRODUTO MANUTENCAO MULTI 5L

Art. 0893055405

EAN 4062856386215

Entre na sua conta para ver preços
Óleo de manutenção Multi

Art. 0893055405
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
Spray multifuncional versátil para várias aplicações

Lubrifica, limpa e mantém


  • Lubrifica fechaduras, dobradiças, casquilhos, correntes, fechaduras de portas

  • Acaba com a chiadeira e os rangidos e restaura as propriedades de deslizamento das peças encravadas e bloqueadas

  • Limpa e mantém peças de plástico e metal como, por exemplo, painéis e caixas de proteção


Remove ferrugem e protege contra corrosão


  • Solta parafusos enferrujados, uniões de tubos, parafusos, porcas, juntas, cabos Bowden, veios, fechaduras, etc.

  • Infiltra e desloca a humidade em volta de componentes eletrónicos e elétricos

  • Evita a corrosão em metais e componentes elétricos, ligações de cabos, relés, fichas, acoplamentos, etc.

  • Evita o congelamento de canhões de fechadura e fechos


Sem resina, ácido e silicone



Não ataca borracha, tinta ou plástico

As instruções de aplicação são recomendações baseadas nas nossas experiências e conhecimentos. Devem ser realizados testes prévios antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Spray multiusos versátil

Instruções

Agite a lata antes de usar, pulverize as peças e deixe atuar por breves instantes. Após a utilização, vire o spray para baixo e pulverize até este não deitar produto.

Conteúdo

5 l

Base química

Óleo mineral

Cor

Castanho claro transparente

Temperatura mín./máx. de processamento para lata

-10 a 40 °C

Condições de temperatura mín./máx.

-30 a 130 °C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Temperatura mín. de processamento para lata

-10 °C

Temperatura máx. de processamento para lata

40 °C

Condições de temperatura mín.

-30 °C

Condições de temperatura máx.

130 °C

Temperatura mín. de inflamação

24 °C

Sem silicone

Sim

Sem ácido

Sim

Sem resina

Sim

Sem AOX

Sim

Sem óleo branco/mineral

Não

Viscosidade cinemática da base de óleo

30 cSt

Compatibilidade material

Aço, Metais pesados não ferrosos, Aço inox, Fibra de vidro epóxi, EPDM, FKM, PE, PP, Vinil, PTFE, PL, PA, NBR

Condições para a viscosidade da base de óleo

a 40°C

Recipiente

Bidão

Peso do conteúdo

3975 g

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Torneira Rosca DN 45 para bidões de plástico de 5 l e 10 l

TORNEIRA P/ BIDON 5L

A torneira torna rápido e fácil encher e distribuir líquidos de forma limpa e ajuda a dosear grandes quantidades de líquido num curto período de tempo.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.