Óleo de motor Eco Premium SAE 5W40 A3/B4
Óleo para motor ECO PREMIUM SAE 5W40 A3/B4
OLEO MOTOR ECO PREMIUM 5W40 A3/B4 208 L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Produto polivalente
Para veículos modernos sem filtro de particulas.
Norma ACEA A3/B4
Contribui para um poder detergente/dispersante superior e uma resistência maior.
Resistência ao aumento da viscosidade em presença de resíduos
Produzidos pelos motores Diesel de injeção direta (exceto motores VW injetor bomba que requerem de um produto homologado VW 505 01).
Norma GM-OPEL Diesel LL B-025
Exige duas principais propriedades ao lubrificante: um alto HTHS e uma volatilidade baixa para redução do consumo de lubrificante.
Especificação Porsche A40
Extremamente exigente em termos de resistência do filme lubrificante.
Especificações Renault RN0700 e RN0710
Exigem que os lubrificantes respondam a condições térmicas severas de trabalho e compatíbilidade com sistemas anti-contaminantes da marca.
Cumpre com as exigências dos principais fabricantes de automóveis
ACEA A3 / B4
VW 502 00 / 505 00
MB 229.3
BMW LL-01
GM LL-B-025
PORSCHE A40
RN 0710 / 0700
Fichas Técnicas(X)
Lubrificante de altas prestações 100% sintético, concebido para veículos recentes a Gasolina e turbo Diesel com injeção direta. Este produto também é recomendado para veículos de alta cilindrada. As numerosas aplicações fazem deste um produto polivalente recomendado para um grande número de veículos. Recomendado para todo tipo de combustíveis (Gasolina com ou sem chumbo, Diesel e GPL).
Conteúdo | 208 l |
Tipo de óleo | Totalmente sintético |
Grau de viscosidade | 5W-40 |
Aprovado para óleos de motor | VDO A3-04, VDO B4-02 |
Aplicações recomendadas para óleos do motor | BMW Longlife-01, MB 229,3, Porsche A40, Renault, VW 502 00 |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Densidade | 1 g/cm³ |
Temperatura mín. de inflamação | 230 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 36 meses / de 5°C a 40°C |