Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óleo de motor Eco Premium SAE 5W40 C3

Óleo para motor ECO PREMIUM SAE 5W40 C3
OLEO MOTOR ECO PREMIUM 5W40 C3 208L

Art. 0897705358
EAN 4053479580944

Entre na sua conta para ver preços
Óleo de motor Eco Premium SAE 5W40 C3

Art. 0897705358
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
O óleo de motor Würth é produzido e embalado de acordo com as mais estreitas especificações de qualidade DIN EN ISO 9001.

Lubrificante de motor 100% sintético para veículos ligeiros


Especialmente desenvolvido para intervalos de manutenção flexível do grupo VW, BMW e MB.



Recomendado para motores PORSCHE


Que exijam o nível de serviço C 30.



Recomendado para os motores equipados com sistemas de descontaminação DPF e TWC (Diesel Particulate Filter e Three Way Cathalizer)


Onde os construtores recomendam lubrificantes com nível de serviço ACEA C3, “Mid SaPS“.



Composto por bases sintéticas


Para superar os períodos de manutenção muito extensos dos motores de tecnologia moderna.



Equipado com aditivos


Que permitem ao mesmo tempo proteger o motor, o lubrificante e os elementos do sistema de controlo de emissões.



Cumpre com as exigências dos principais fabricantes de automóveis

ACEA C3


VW 502 00 / 505 01


MB 229.31


BMW LL-04


DEXOS2


RN 0710 / 0700


PORSCHE A40


FORD 917A

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Lubrificante concebido especialmente para motores que exigem normas anti-contaminantes Euro IV e Euro V, equipados com sistemas de pós-tratamento de gases de escape. Formulação especial para proteger os catalisadores de três vias, filtros de partículas e válvulas EGR.

Conteúdo

208 l

Tipo de óleo

Totalmente sintético

Grau de viscosidade

5W-40

Aprovado para óleos de motor

VDO C3-04

Aplicações recomendadas para óleos do motor

BMW Longlife-04, MB 229,51, VW 502 00

Validade a partir da data de produção

120 meses

Densidade

1 g/cm³

Temperatura mín. de inflamação

234 °C

Validade a partir da data de produção/condições

120 meses / de 10°C a 30°C