Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óleo de motor TRIATHLON® Ultra 10W-40

Óleo para motor, TRIATHLON Ultra 10W-40
OLEO A3/B4 10W40 208LT

Art. 0897110405

EAN 4065233050310

Entre na sua conta para ver preços
Óleo de motor TRIATHLON® Ultra 10W-40

Art. 0897110405
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
Óleo para motor de funcionamento suave com componentes sintéticos para veículos ligeiros

Óleo de funcionamento suave e economizador de combustível com um excelente comportamento no arranque a frio



Excelente proteção contra o desgaste e a corrosão



Mineral



Os óleos de motor TRIATHLON são produzidos e embalados em conformidade com as especificações de qualidade mais rigorosas em conformidade com a norma DIN EN ISO 9001


  • Elevada segurança do produto

  • Aprovações extensivas do fabricante


Apenas são utilizados refinados e matérias-primas de alta qualidade nos óleos TRIATHLON


Cumpre especificações importantes dos fabricantes de automóveis

Aviso

Siga as instruções de funcionamento do fabricante do motor e do veículo para efetuar mudanças de óleo normais e prolongadas.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Óleo de motor para todo o ano para motores modernos de automóveis ligeiros a gasolina, diesel e turbo com/sem arrefecimento do ar.

Conteúdo

208 l

Tipo de óleo

Mineral

Grau de viscosidade

10W-40

Aprovado para óleos de motor

AH 505 00, BUP 229.3, AH 501 01, ACEA A3/B4, API SN

Aplicações recomendadas para óleos do motor

PSA B71 2294

Validade a partir da data de produção

60 meses

Densidade

0,88 g/cm³

Condições de densidade

a 15°C

Temperatura mín. de inflamação

228 °C

Ponto de escoamento

-33 °C

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bomba com alavanca manual para bidão

BOMBA MANUAL PARA OLEO

Bomba com alavanca manual robusta de polipropileno com aspiração automática com vedantes Viton