Óleo para motor CEREUS X3 10W-40
OLEO MOTOR CEREUS X3 10W40 5LT
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
Óleo semissintético para motores de automóveis ligeiros de passageiros a gasolina e gasóleo
Características
- Proporciona elevada resistência ao desgaste, mantendo a viscosidade estável.
- Facilita o arranque a frio do veículo, reduzindo a fricção na parte superior do motor.
Vantagens
- Mantém as propriedades do óleo entre as mudanças de óleo.
- Elevada durabilidade em pistões, cabeças de cilindros, anéis e blocos de cilindros.
Vantagens
- Mantém a devida lubrificação do motor entre as mudanças de óleo.
- Reduz o desgaste nos componentes do motor.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 5 l |
Tipo de óleo | Parcialmente sintético |
Grau de viscosidade | 10W-40 |
Aprovado para óleos de motor | ACEA A3/B4 |
Aplicações recomendadas para óleos do motor | ACEA A3/B4 |
Validade a partir da data de produção | 4 anos |
Densidade | 0,873 g/cm³ |
Condições de densidade | a 15°C |
Validade a partir da data de produção/condições | 4 anos / área de armazenamento fresca e seca, no recipiente original vedado |