Óleo para motor CEREUS X3 5W-30
OLEO MOTOR CEREUS X3 5W30 5LT
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
Óleo 100% sintético para motores de automóveis ligeiros de passageiros a gasolina e gasóleo
Características
- Fabricado com um reduzido teor de SAPS médio para reduzir as emissões de partículas nocivas.
- Compatível com veículos equipados com DPF.
- A elevada resistência à oxidação reduz a fricção nas partes superiores do motor.
- A sua tecnologia proporciona uma economia de combustível de até 2,5% em comparação com outros lubrificantes, sob as condições padrão do teste M111FE.
Vantagens
- Mantém as propriedades do óleo entre as mudanças de óleo.
- Elevada durabilidade em pistões, cabeças de cilindros, anéis e blocos de cilindros.
Vantagens
- Mantém a devida lubrificação do motor entre as mudanças de óleo.
- Reduz o desgaste nos componentes do motor.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 5 l |
Tipo de óleo | Parcialmente sintético |
Grau de viscosidade | 5W-30 |
Aprovado para óleos de motor | ACEA C2, VDO C3, API SN/CF |
Aplicações recomendadas para óleos do motor | ACEA C2, ACEA C3, API SN/CF |
Validade a partir da data de produção | 4 anos |
Densidade | 0.851 g/cm³ |
Condições de densidade | a 15°C |
Validade a partir da data de produção/condições | 4 anos / área de armazenamento fresca e seca, no recipiente original vedado |