Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óleo para motor CEREUS X3 5W-40

OLEO MOTOR CEREUS X3 5W40 208LT

Art. 0897620208

EAN 4062856104543

Entre na sua conta para ver preços
Óleo para motor CEREUS X3 5W-40

Art. 0897620208
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
Óleo 100% sintético para motores de automóveis ligeiros de passageiros a gasolina e gasóleo

Caraterísticas


  • Fabricado com um reduzido teor de SAPS médio para reduzir as emissões de partículas nocivas.

  • Compatível com veículos equipados com DPF.

  • A elevada resistência à oxidação reduz a fricção nas partes superiores do motor.


Vantagens


  • Mantém as propriedades do óleo entre as mudanças de óleo.

  • Elevada durabilidade em pistões, cabeças de cilindros, anéis e blocos de cilindros.


Benefícios


  • Mantém a devida lubrificação do motor entre as mudanças de óleo.

  • Reduz o desgaste nos componentes do motor.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

208 l

Tipo de óleo

Parcialmente sintético

Grau de viscosidade

5W-40

Aprovado para óleos de motor

VDO C3, API SN/CF

Aplicações recomendadas para óleos do motor

ACEA C3, API SN/CF

Validade a partir da data de produção

4 anos

Densidade

0,852 g/cm³

Condições de densidade

a 15°C

Validade a partir da data de produção/condições

4 anos / área de armazenamento fresca e seca, no recipiente original vedado