Óleo para motor CEREUS X4 5W-40
OLEO MOTOR CEREUS X4 5W40 208LT
Art. 0897915208
EAN 4062856104369
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
Óleo 100% sintético para motores de automóveis ligeiros de passageiros a gasolina e gasóleo
Características
- Excelente limpeza do motor e economia de combustível superior a 90% do limite necessário.
- Passa nos testes de desgaste mais exigentes.
- Garante maior durabilidade do motor e manutenção reduzida.
- Compatível com veículos equipados com DPF e FAP.
Vantagens
- Mantém as propriedades do óleo entre as mudanças de óleo.
- Elevada durabilidade em pistões, cabeças de cilindros, anéis e blocos de cilindros.
Vantagens
- Mantém a devida lubrificação do motor entre as mudanças de óleo.
- Reduz o desgaste nos componentes do motor.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 208 l |
Tipo de óleo | Parcialmente sintético |
Grau de viscosidade | 5W-40 |
Aprovado para óleos de motor | VDO C3, API SL/CF, BUP 229.31, AH 505 00, AH 505 01, BMW Longlife-04, Porsche, Ford WSS-M2C 917-A |
Aplicações recomendadas para óleos do motor | Allison C3, API SN/CF, MB 229,31, VW 505 00, VW 505 01, BMW Longlife-04, Porsche A40, Ford WSS-M2C 917-A |
Validade a partir da data de produção | 4 anos |
Densidade | 0,853 g/cm³ |
Condições de densidade | a 15°C |
Validade a partir da data de produção/condições | 4 anos / área de armazenamento fresca e seca, no recipiente original vedado |