Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óleo para motor CEREUS® X5 C3 5W-30

Óleo de motor CEREUS X5 5W-30 C3
OLEO MOTOR CEREUS X5 5W30 C3 5LT

Art. 0897630005
EAN 4062856104383

Entre na sua conta para ver preços
Óleo para motor CEREUS® X5 C3 5W-30

Art. 0897630005
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
Óleo 100% sintético de longa duração para motores de automóveis ligeiros de passageiros a gasolina e gasóleo

Características


  • Lubrificante 100% sintético de longa duração e alta qualidade.

  • Reduz a fricção e protege o motor contra danos prematuros.

  • Compatível com veículos equipados com DPF.

  • O reduzido teor de SAPS médio reduz as emissões nocivas para o filtro de partículas de gasóleo (DPF), contribuindo para a redução das emissões nocivas para o ambiente.

  • Graças aos seus componentes sintéticos de alta qualidade, permite longos períodos entre as mudanças de óleo, de acordo com as recomendações de cada fabricante.

  • Baixa formação de depósitos e lamas em comparação com outros óleos sintéticos.


Vantagens


  • Mantém as propriedades do óleo entre as mudanças de óleo.

  • Elevada durabilidade em pistões, cabeças de cilindros, anéis e blocos de cilindros.


Vantagens


  • Mantém a devida lubrificação do motor entre as mudanças de óleo.

  • Reduz o desgaste nos componentes do motor.

Estas instruções são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes para cada novo tipo de aplicação ou superfície a tratar.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

5 l

Tipo de óleo

Parcialmente sintético

Grau de viscosidade

5W-30

Aprovado para óleos de motor

VDO C3, API SN/CF, BUP 229.51, MB 229.52, AH 505 00, AH 505 01, BMW Longlife-04

Aplicações recomendadas para óleos do motor

Allison C3, API SN/CF, MB 229,51, VW 505 00, VW 505 01, BMW Longlife-04, Dexos 2

Validade a partir da data de produção

4 anos

Densidade

0,855 g/cm³

Condições de densidade

a 15°C

Validade a partir da data de produção/condições

4 anos / área de armazenamento fresca e seca, no recipiente original vedado