Óleo para motor CEREUS® X5 C4 5W-30
Óleo de motor CEREUS X5 5W-30 C4
OLEO MOTOR CEREUS X5 5W30 C4 5LT
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
Características
- Lubrificante 100% à base de material sintético, ideal para veículos que requerem um lubrificante com teor de SAPS baixo em conformidade com a norma ACEA C4.
- Compatível com veículos equipados com DPF/FAP/TWC.
- Aumento significativo de tempo entre as mudanças de óleo e redução do consumo de combustível, do consumo de lubrificante e das emissões poluentes.
- O nível de qualidade Renault RN0720 permite uma elevada resistência à oxidação e uma formação mínima de depósitos, aumentando os intervalos de mudança de óleo consoante a recomendação do fabricante.
- Reduz as emissões de CO2 e proporciona uma poupança de combustível de até 1%, de acordo com o teste padrão M111FE.
Vantagens
- Mantém as propriedades do óleo entre as mudanças de óleo.
- Elevada durabilidade em pistões, cabeças de cilindros, anéis e blocos de cilindros.
Vantagens
- Mantém a devida lubrificação do motor entre as mudanças de óleo.
- Reduz o desgaste nos componentes do motor.
Estas instruções são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes para cada novo tipo de aplicação ou superfície a tratar.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 5 l |
Tipo de óleo | Totalmente sintético |
Grau de viscosidade | 5W-30 |
Aprovado para óleos de motor | VDO C4-08, VDO C3-04, BUP 229.51, Renault RN 0720 |
Aplicações recomendadas para óleos do motor | ACEA C3, MB 229,51, Renault RN 0720 |
Validade a partir da data de produção | 4 anos |
Densidade | 0,849 g/cm³ |
Condições de densidade | a 15°C |
Validade a partir da data de produção/condições | 4 anos / área de armazenamento fresca e seca, no recipiente original vedado |
Dados técnicos | |
SAE | 5W-30 |
Níveis de qualidade | ACEA C4, ACEA C3 |
Cumpre as especificações | RENAULT RN0720 Homologação MB 229.51/226.51 |
Densidade a 15 ºC, ASTM D 4052, g/ml | 0,854 |
Viscosidade a 100 ºC, ASTM D445, cSt | 12,2 |
Viscosidade a 40 ºC, ASTM D445, cSt | 70 |
Viscosidade a -30 ºC, ASTM D 5293, cP | máx. de 6600 |
Índice de viscosidade, ASTM D 2270 | mín. de 173 |
Ponto de inflamação, copo aberto ASTM D 92, ºC | mín. de 200 |
Ponto de congelação, ASTM D 97, ºC | máx. de -33 |
T.B.N ASTM D 2896, mg KOH/g | 6,6 |