Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óleo para travões DOT 4 Para sistemas de travagem hidráulicos

Líquido para travões DOT 4
LIQUIDO DE TRAVAO DOT4 - 500ML

Art. 0892009030

EAN 4062856397372

Entre na sua conta para ver preços
Óleo para travões DOT 4 Para sistemas de travagem hidráulicos

Art. 0892009030
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
Prescrito para vários veículos VW/Audi, Seat e Skoda

Cumpre e excede as especificações: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 e DOT 4


Os líquidos para travões podem ser misturados com qualquer outro produto comercial que cumpra os seguintes requisitos de teste: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 ou ISO 4925.



Formulado com base em éteres de glicol


  • Excelente proteção anticorrosão contra metais ferrosos e não ferrosos

  • Elevado grau de estabilidade térmica

  • Boa compatibilidade com borracha


Excelentes propriedades lubrificantes


Adequado para utilização na transmissão de força hidráulica dos sistemas de embraiagem.

Aviso

Mude os líquidos para travões de acordo com as instruções do fabricante do veículo. Nunca misture com líquidos para transmissão automática (ATF) ou óleos minerais. Evite o contacto com superfícies pintadas, uma vez que os líquidos para travões têm um efeito solvente nas tintas. O líquido para travões é higroscópico.


Para bidões/barris: A torneira só deve ser utilizada para verter o líquido para travões. Após a utilização (e durante o armazenamento), vede sempre o bidão com a tampa original. As torneiras não garantem que o líquido não absorva a humidade do ar. Alerte os seus clientes para o método de armazenamento correto. Respeite as instruções fornecidas pelo fabricante do veículo.

SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 e DOT 4

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não assumimos qualquer responsabilidade pelo resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

500 ml

Cor

Amarelado

Cheiro/fragrância

Característico

Base química

Butoxietanol

Validade a partir da data de produção

6 meses

Ponto de ebulição mín. a molhado

155 °C

Ponto de ebulição mín. a seco

260 °C

Densidade

1,04 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Valor do pH

7-11