Olhal para cabos
Anilha latão brunido preto, forma 4
ANILHA ESTUFADOR
Art.
04584125
EAN 4011231388641
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
Bronze, MS 63 F 30, preto brunido
As anilhas de estofador são utilizadas como distanciadores para vários parafusos de embeber. São utilizados como anilhas e meios auxiliares para alinhamento, assim como para equilibrar a pressão das peças que têm de ser fixadas, especialmente se forem utilizados materiais macios, tais como madeira, plástico, couro, etc.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro interior (d1) | 4,8 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 12,7 mm |
Altura (h1) | 2,7 mm |
Material | Latão |
Superfície | Brunido |