Olhal para cabos Tipo 5
Olhal para cabos, tipo 5
GROMMET TIPO 5 VW-VERDE
Art.
0501101318
EAN 4056807655321
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
Fechado
- Instalação e remoção rápidas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Aperto de frisos e parafusos
- Selagem e cobertura de orifícios
Material | Elastómero termoplástico |
Cor | Cinzento |
Ø mín./máx. do furo | 8,9-9,1 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 0,7-1 mm |
Altura da cabeça | 1,2 mm |
Comprimento da rosca abaixo da cabeça | 11,4 mm |
Corresponde à peça de substituição original | 1H0853586 |