Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

PAVILACK

Tinta PU 2C para pavimentos PAVILACK
PAVILACK TINTA POLIURETANO CINZA

Art. 0893181201

EAN 4053479544342

Entre na sua conta para ver preços
PAVILACK

Art. 0893181201
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
Pintura de poliuretano alifático bicomponente para proteção de pavimentos.

Excelente resistência


Resiste aos efeitos da exposição solar e abrasão de trafego intenso.



Excelente aplicabilidade


Bom comportamento mesmo quando exposto a condições climatéricas adversas e grande capacidade de aderência aos substratos.



Elasticidade permanente


Com Pavilack forma-se uma capa de pintura com boa elasticidade para resistência à exfoliação do trafego, longa exposição a condições climatéricas adversas, temperatura e exposição solar.

Aviso

A aplicação em condições de elevada humidade podem produzir diferenças na coloração final do produto. A aplicação do Pavilack deve ser feita com uma humidade relativa inferior a 95% e superior a 45%. Armazenar em local seco, protegido de geadas ou da ação direta do sol, nas suas embalagens.

Estas informações são apenas recomendações que se baseiam na nossa experiência. São necessários testes prévios!


Garantimos a qualidade consistente dos nossos produtos e reservamos o direito a alterações técnicas.

Informação do produto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Pintura de pavimentos em estacionamento, naves industriais, caves, oficinas, escritórios e laboratórios. Pintura de alta resistência para pavimentos que estão sujeitos a trafego intenso. Acabamento decorativo colorido para pavimento de betão ou betonilhas. Ideal para aplicações no interior e exterior em pavimentos, sujeitos a grande exigência, como trafego, choque, exposição solar aos raios UV e elevada humidade.

Instruções

Limpar o suporte no qual vai ser aplicado o Pavilack, de qualquer sujidade, tais como: óleos, resíduos de argamassa solta ou qualquer outro material, que possa dificultar um acabamento completamente liso. Deve ser feita essa limpeza sem recorrer a água. Misturar o componente B sobre o componente A com agitação mecânica lenta (máx. 40 rpm). A mistura está pronta a usar, depois de se obter uma tinta homogénea com a cor escolhida. Aplicar no mínimo 2 camadas cruzadas, com tempo de secagem entre camadas de 10-12 horas. O tempo de secagem entre camadas, poderá ser influenciado quer pela humidade relativa do ar, quer pela temperatura ambiente. Não aplicar a camada de acabamento com humidades superiores a 95% e temperaturas superiores a +40ºC. Evitar correntes de ar, pois isso poderá provocar problemas de variação de cor. Estender e aplicar com rolo de pelo curto.

Condições de tempo de flash-off

a 20°C e 50% de humidade relativa

Tempo mín. de flash-off

4 h

Densidade

0 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Conteúdo do endurecedor

56 %

Conteúdo

5 l

Peso do conteúdo

5 kg

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

de 10°C a 25°C

Concentração de VOC (CH)

25 %