PAVIMARK
Tinta PU 2C para marcação de pavimentos PAVIMARK
PAVIMARK-TINTA BICOMP.POLIURETANO P/MARC
Art. 0828900349
EAN 4053479672199
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ideal para sinalização e pintura
Aplicação em superfícies como cimento, pisos, metal e poliéster.
Produto de secagem rápida
Excelente retenção de cor.
Ótima aderência
Mesmo em substratos difíceis.
Alta resistência química, industrial e mecânica
Excelente resistência às intempéries
Estas informações são apenas recomendações que se baseiam na nossa experiência. São necessários testes prévios!
Garantimos a qualidade consistente dos nossos produtos e reservamos o direito a alterações técnicas.
Oficinas, armazéns, instalações desportivas, fábricas, plataformas de marina, parques, etc.
Preparação da superfície
Betão: menos 4% de humidade. Aplicar diretamente. Em suportes muito porosos e absorventes, diluir com 30% de poliuretano solvente para selar a superfície.
Ferro: Aplicar primário anti corrosão.
Metais, cerâmicas e poliéster: Aplicar diretamente com uma diluição máxima de 5% de solvente de poliuretano.
Modo de aplicação
Misturar o componente A e componente B na proporção 4:1.
A vida útil é de 6 horas.
Aplique com pincel, rolo, spray ou Airless (tipo de bico).
Agitar bem antes de usar. As superfícies a serem pintadas devem estar limpas, secas, livres de poeiras e gorduras.
Conteúdo | 3,5 l |
Cor | Amarelo |