Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

PRIMÁRIO METAL PRIMER 2K

Primário 2K Metal
METAL PRIMER 2K 4L

Art. 586602000

EAN 4053479695662

Entre na sua conta para ver preços
PRIMÁRIO METAL PRIMER 2K

Art. 586602000
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
Primário formulado com resinas epóxicas endurecidas com resinas de poliamida com alto índice de pigmentos de zinco.

Propriedades


  • Excelente capacidade anticorrosiva

  • Elevada resistência química

  • Excelente aderência a metais ferrosos
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Recomendado para proteção anticorrosiva de metais ferrosos e não ferrosos. Indicado para estruturas metálicas em ambientes industriais e quimicamente agressivos.

Instruções

A superfície a pintar deve estar seca e isenta de poeira, óleo, gordura ou qualquer outra contaminação. Mexer bem os 2 componentes individualmente. Depois fazer a mistura. Não prepare mais mistura do que a necessária para uso além do tempo indicado. Não deve ser aplicada com temperaturas abaixo de 10ºC ou humidade relativa acima dos 75%.

Peso do conteúdo

9,2 kg

Conteúdo

4 l

Base química

Resina epóxi

Cor

Cinzento

Temperatura de processamento

20 °C

Condições para tempo de secagem

a 23°C e 50% de humidade relativa

Tempo mín. de flash-off

5 min

Espessura máx. do revestimento

60 µm

Densidade

2,3 kg/dm³

Resistência mín./máx. à temperatura

10 a 150 °C

Resistência máx. à temperatura

150 °C

Distância mín. de pulverização

15 cm

Concentração de VOC (CH)

401,3 g/l

Temperatura mín. de processamento

10 °C

Distância máx. de pulverização

35 cm

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

área de armazenamento seca e sem pó

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Diluente METAL COAT

DILUENTE METAL COAT 4L

Diluente universal à base de solventes aromáticos, cetonas, esteres e glicóis.
x 1 Un.
Catalisador Metal Primer 2K

CATALISADOR METAL PRIMER 2K