PRIMÁRIO METAL PRIMER MULTI
Primário Multi Metal
METAL PRIMER MULTI 4L
Art. 5866105104
EAN 4056807652733
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Propriedades
- Bom poder anticorrosivo
- Bom enchimento
- Rápida secagem
- Película mate
- Excelente aderência a ferro, alumínio e aço galvanizado
Fichas Técnicas(X)
Recomendado para a indústria metalomecânica e construção civil. Indicado para metais leves ou galvanizados.
Aplicar em demãos cruzadas com a pressão de ar entre 3,5 - 4,5 kg/cm². Viscosidade de aplicação: 30'' ±2'' (copo Ford 4). Os acabamentos podem ser executados após 24 horas (mínimo) com Metal Coat 2K, Metal Coat 1K, Metal Coat Direto à ferrugem.
Peso do conteúdo | 5,6 kg |
Conteúdo | 4 l |
Base química | Resina alquídica modificada |
Cor | Cinzento esquilo RAL 7000 |
Tempo de secagem | 8 h |
Rendimento (área) | 9 m² |
Condições para tempo de secagem | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Espessura máx. do revestimento | 100 µm |
Temperatura máx. de processamento | 90 °C |
Densidade | 1,25 kg/dm³ |
Resistência mín./máx. à temperatura | 5 a 40 °C |
Resistência máx. à temperatura | 40 °C |
Concentração de VOC (CH) | 40 % |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Condições para manter a validade | de 10°C a 30°C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!