Pá quadrada
Pá quadrada com cabo de metal
PA QUADRADA COM CABO DE METAL
Art. 0695999465
EAN 4046777357400
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
Com cabo metálico
Pega plástica em forma de argola
Aço C55
Resistente a grandes esforços
Equilibrada
Dimensões:
A = 1035 mm
B = 325 mm
C = 265 mm
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço sem liga C55 |
Superfície | Revestimento em pó |
Cor | Preto/vermelho |