Pano de limpeza Tex-Clean
Pano de limpeza, Tex-Clean
PANOS DE LIMPEZA PLUS 140 UDS
Art. 0899810140
EAN 4056807651941
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Extremamente resistente a rasgões, mantendo a firmeza quando humedecido
- Resistente à abrasão
- Praticamente não larga pelos
- Altamente absorvente
- Pode ser espremido
- Sem silicone
- Dobra em ziguezague conveniente para fácil remoção
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, exceto se os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
- Áreas sensíveis
- Pré e pós-tratamento de tinta
- Máquinas de impressão
- Trabalho de manutenção (por exemplo, na indústria da energia eólica)
- Serviços técnicos
Recipiente | Bolsa de polietileno |
Design | Rebatimento em ziguezague |
Número de panos | 140 UNID |
Comprimento da folha x largura da folha | 42 x 38 cm |
Peso do revestimento por m² | 67 g |
Cor | Cinzento |
Comprimento da folha | 42 cm |
Largura da folha | 38 cm |
Material | 56% celulose, 44% PES |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!