Pano de limpeza Tex-Polish
PANOS DE LIMPEZA TEXTIL TEX POLISH
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Estrutura de orifícios finos
Para um desempenho de polimento perfeito
Duradouro e robusto
- Extremamente absorvente
- Altamente resistente a rasgões, resistente à água e à abrasão
- Pode ser lavado e espremido
- Resistente a solventes
Sem o uso de químicos e fibras sintéticas
- 100% rayon
- Hidroembaraçado
- Sem silicone
- Seguro para alimentos
Pode ser removido individualmente graças à dobragem especial
Como caixa de mesa
Remoção pela parte superior – ideal para viagens ou para utilização direta no local de trabalho
Com suporte de montagem na parede, para utilização como caixa de parede
Para remoção dos panos pela parte inferior – armazenamento protegido contra poeiras e salpicos
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Caso o nosso serviço ao cliente gratuito forneça informação técnica ou aja como um serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito de um serviço nosso acordado e especificado contratualmente ou o consultor aja deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Pano de tecido multiusos e leve para limpeza a seco e húmida com excelentes propriedades de polimento em todas as superfícies sensíveis, bem como para pré e pós-tratamento de tinta.
Recipiente | Dispensador descartável |
Design | Camadas dobráveis |
Número de panos | 150 UNID |
Comprimento x largura | 40 x 38 cm |
Peso do revestimento por m² | 40 g |
Cor | Branco |
Resistência transversal mín. ao rasgamento | 40 N/cm |
Condições para resistência ao rasgo | em conformidade com a ISO 9073-3 |
Absorção de água (%) | 800 % vol |