Pano de limpeza multiusos
Pano de limpeza multiusos
PANOS DE LIMPEZA PLUS 120 UNIDS
Art.
0899810002
EAN 4065746033206
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
Pano de limpeza universal, ideal para limpar líquidos
- Adequado para derrames de óleo, massa lubrificante e água
- Resistência ao rasgamento quando molhado e a solventes
- Sem silicone, por isso, não permanecem resíduos na superfície
- Otimize o consumo e minimize o desperdício de panos de limpeza com a função de dispensação única
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para limpar líquidos, óleo, solventes, etc., mesmo em locais de difícil acesso.
Material | Velo |
Cor | Cinzento |
Número de serviços | 120 UNID |
Número de folhas | 1 UNID |
Comprimento da folha x largura da folha | 41,5 x 35,5 cm |
Peso do revestimento por m² | 50 g |