Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pano têxtil multiusos

Pano de limpeza universal
PANOS MULTIUSOS 250 UNIDS

Art. 0899800400

EAN 4045989244836

Entre na sua conta para ver preços
Pano têxtil multiusos

Art. 0899800400
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
Pano têxtil para polimento e limpeza das peças antes da pintura.

80% viscose / 20% fibras sintéticas


Grande.


Efeito estático para captar a sujidade como íman.



Elevada resistência


Alta resistência à rutura, mesmo húmido.


Elevada resistência a produtos químicos: apto para aplicação de solventes e polimentos.



Em balde dispensador


Panos guardados ao abrigo do pó e sujidade.


Pode colocar-se dissolvente no interior e usar como panos húmidos.

Capacidade de absorção: seco 630% / húmido 480%

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Recipiente

Balde

Número de panos

250 UNID

Comprimento da folha x largura da folha

300 x 380 mm

Comprimento x largura

300 x 380 mm

Comprimento da folha

300 mm

Largura da folha

380 mm