Papel abrasivo seco para viaturas, Arizona® Perfect
Triângulo de lixa para viaturas, Arizona Perfect
LIXA ARIZONA PERFECT 100X147 P150
Art. 5506221015
EAN 4056807732404
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Remoção elevada de material até 20% e vida útil mais longa em cerca de 90%
- Tempo curto a lixar e trabalho eficiente
Fichas Técnicas(X)
Grãos P40 – P120
Lixar primários de fábrica de peças novas (tintas KTL), desbaste de tintas velhas, retificação de danos provocados por pedras e ferrugem, lixar a tinta de áreas deformadas, pré-lixar massas de poliéster e pastas de enchimento finas, nivelamento de extremidades de pasta de enchimento.
Grãos P100 – P600
Lixagem inicial de tinta antiga durante a transição para tinta nova, acabamento de tintas de camada superior, lixagem de tintas normais, tintas acrílicas termoplásticas, vernizes transparentes, pinturas aquosas, revestimentos espessos, primário, pastas de enchimento de resina sintética e nitro, pasta de enchimento de spray, primários de enchimento MS e de 2 componentes e primários de reação.
Forma | Triangular |
Dimensões do papel de lixa em forma de triângulo | 100 x 147 mm |
Padrão de orifícios | 7-Loch |
Tipo de grão | P150 |
Sistema de aderência | Auto-aderente |
Material do abrasivo | Óxido de alumínio |