Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Papel de limpeza ECOLINE

ROLO PAPEL DE LIMPEZA AZUL 2F 360M

Art. 0899800783

EAN 4099618472473

Entre na sua conta para ver preços
Papel de limpeza ECOLINE

Art. 0899800783

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 2 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

A solução multiusos para a maioria das tarefas de limpeza
  • Altamente absorvente

  • Compatível com todos os dispensadores comuns

  • Em várias camadas e larguras

  • Formação de fiapos reduzida

  • Elevada capacidade de absorção e resistente a rasgões

  • Certificado com o rótulo ecológico da UE


Os nossos produtos com o selo do rótulo ecológico da UE conservam recursos e são ecológicos. O selo do rótulo ecológico da UE certifica a utilização de recursos de cultivo sustentáveis e define requisitos claros para processos ecológicos ao longo de toda a fase de produção.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O papel de limpeza é adequado para a limpeza de superfícies em vários setores (veículos, metalurgia, construção de cozinhas). Pode remover sujidade, como óleo e massa lubrificante, com o papel de limpeza. Devido à alta resistência do tecido, também pode ser utilizado para limpar materiais ásperos das superfícies, por exemplo, lascas e extremidades.

Instruções

Limpe as superfícies com papel de limpeza. Poderá aumentar a eficácia de limpeza do pano utilizando produtos de limpeza Würth.

Material

Celulose

Design

Rolos

Cor

Azul

Número de serviços

1000 UNID

Número de folhas

2 UNID

Comprimento da folha x largura da folha

36 x 37 cm

Comprimento do rolo

360 m

Diâmetro exterior

290 mm

Peso do rolo

4885 g

Peso do revestimento por m²

36 g

Diâmetro interior

70 mm

Número de unidades separáveis

1000 UNID