Papel de limpeza para suporte para rolo de papel
Papel de limpeza
RC1
ORSYMOBIL
Art.
096380 976
EAN 4056807791999
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
Elevada capacidade de absorção e resistente a rasgões
- Altamente absorvente
- Praticamente não larga pelos
- Compatível com a utilização com alimentos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicaçãoEste papel de limpeza é adequado para a limpeza de superfícies em vários campos (veículos, metalurgia, construção de cozinhas).
Pode remover sujidade, como óleo e massa lubrificante, com o papel de limpeza. Devido à alta resistência do tecido, também é possível eliminar materiais ásperos, como lascas e extremidades, das superfícies.
Pode remover sujidade, como óleo e massa lubrificante, com o papel de limpeza. Devido à alta resistência do tecido, também é possível eliminar materiais ásperos, como lascas e extremidades, das superfícies.
Descrição do modelo | RC1 |
Largura | 205 mm |
Diâmetro | 200 mm |
Cor | Branco |
Peso unitário | 1,163 kg |