Paquímetro Com patilha de fixação
Paquímetro com fixador de posição
PAQUIMETRO
Art. 0715761001
EAN 4065746399432
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
- Tabela de roscas no verso
- Inox
- Escala de Vernier com acabamento cromado escovado
- Superfícies de medição polidas e sobrepostas
- Escala de profundidade no cursor
- Fornecido em estojo elegante
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Intervalo máx. de medição de comprimento | 160 mm |
Escala de Vernier (imperial) | 1/128 pol. |
Escala de Vernier | 0,05 mm |
Comprimento da garra | 40 mm |
Material | Aço inox, 1.4034 |
Normas | ISO 13385-1 |
Peso unitário | 206,000 g |