Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Paquímetro de precisão

Paquímetro de precisão com mostrador
PAQUIMETRO DE PRECISAO

Art. 071576 10

EAN 4011231748834

Entre na sua conta para ver preços
Paquímetro de precisão

Art. 071576 10
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
  • Leitura de 0,02 (1/50)

  • Com parafuso de bloqueio

  • Fabricado em aço inox forjado e endurecido de alta qualidade

  • Superfícies de medição polidas e finamente sobrepostas

  • O mostrador permite uma leitura fiável e sem encadeamento

  • O cursor é resistente e à prova de impactos

  • A escala de profundidade é suportada por uma barra metálica resistente

  • Fornecido em estojo plástico elegante

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Intervalo máx. de medição de comprimento

150 mm

Comprimento da garra

40 mm

Comprimento da ponta de medição

20 mm

Material

Aço inox

Valor de escala

0,02 mm

Peso unitário

321,000 g

Intervalo mín./máx. de medição de comprimento

0-150 mm