Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Paquímetros Com parafuso de bloqueio

Paquímetro com parafuso de bloqueio
PAQUIMETRO COM PARAFUSO DE BLOQUEIO

Art. 0715761002

EAN 4065746399449

Entre na sua conta para ver preços
Paquímetros Com parafuso de bloqueio

Art. 0715761002
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
  • Tabela de roscas no verso

  • Inox

  • Escala de Vernier com acabamento cromado escovado

  • Superfícies de medição polidas e sobrepostas

  • Escala de profundidade no cursor

  • Fornecido em estojo elegante

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Intervalo máx. de medição de comprimento

150 mm

Intervalo mín./máx. de medição de comprimento interno

0-145 mm

Escala de Vernier (imperial)

1/128 pol.

Escala de Vernier

0,05 mm

Comprimento da garra

40 mm

Material

Aço inox, 1.4034

Normas

ISO 13385-1

Peso unitário

204,000 g

Intervalo mín./máx. de medição de comprimento

0-150 mm