Paquímetros Com parafuso de bloqueio
Paquímetro com parafuso de bloqueio
PAQUIMETRO
Art.
071576 02
EAN 4011231748759
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
- Tabela de roscas no verso
- Inox
- Escala de Vernier com acabamento cromado escovado
- Superfícies de medição polidas e sobrepostas
- Escala de profundidade no cursor
- Fornecido em estojo elegante
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Intervalo máx. de medição de comprimento | 150 mm |
Intervalo mín./máx. de medição de comprimento interno | 0-150 mm |
Escala de Vernier (imperial) | 1/128 pol. |
Escala de Vernier | 0,05 mm |
Comprimento da garra | 40 mm |
DIN | 862 |
Peso unitário | 180 g |
Intervalo mín./máx. de medição de comprimento | 0-150 mm |