Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Paquímetros digitais DC1

Paquímetros digitais DC1
PAQUIMETRO DIGITAL 150MM

Art. 0715761215

EAN 4099618095061

Entre na sua conta para ver preços
Paquímetros digitais DC1

Art. 0715761215
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
Paquímetros digitais ergonómicos com certificado de calibração e uma escala de medição de 150 mm
  • Longa vida útil e medições fiáveis devido à caixa de plástico reforçada e endurecida e aos braços de medição polidos

  • Visor muito fácil de ler, mesmo de ângulos de visão maiores

  • Funcionamento com dois botões, ligar/desligar, zero/comutação entre polegadas/mm

  • Medidor de profundidade plano para medições de profundidade precisas

  • Transferência fácil dos resultados de medição com o parafuso de bloqueio na parte superior para bloquear

  • Substituição da pilha sem ferramentas, incluindo a pilha R2032

  • Desliga automaticamente após 20 minutos

  • Tabela de roscas na parte de trás da caixa

  • Fornecidos com um certificado de calibração de fábrica
Aviso
  • Mantenha os paquímetros limpos e secos. O líquido pode danificar os braços de medição

  • As superfícies devem ser cuidadosamente limpas com tecido de algodão

  • Nunca utilize petróleo, acetona ou outros solventes orgânicos

  • Nunca aplique tensão em partes dos paquímetros digitais (por exemplo, gravação com um pino elétrico), pois isto pode danificar o circuito
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaçãoPara engenharia mecânica, metalomecânica, oficinas, controlo de qualidade, etc.
Instruções
  • Leia as instruções de utilização antes de utilizar os paquímetros

  • Limpe e seque os paquímetros digitais e os objetos a medir

Precisão de medição de comprimento absoluto

0,03 mm

Incremento de dígito

0,01 mm

Intervalo máx. de medição de comprimento

150 mm

Comprimento da garra

40 mm

Comprimento da ponta de medição

24 mm

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Célula de botão de lítio de 3 V

PILHA LITHIUM CR 2032

Baixo nível de autodescarga