ASSYplus, aço galvanizado amarelo, PT, cabeça de embeber com fresa de escarear AW
ASSYplus cab. fres. emb. PT aço galv. amarelo
PF.ASSY PLUS C/EMB.R/P AW ZN AMA 4X35
ASSYPLUS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Para a fixação universal de ligações de madeira-madeira ou aço-madeira perto de extremidades na construção de móveis, em aplicações de acabamentos interiores e construção em madeira e para encaixes internos.
- Posicionamento preciso sem rachar
- O posicionamento preciso do parafuso não é um problema, graças à sua ponta de centragem, especialmente concebida para este efeito. As arestas de furação e corte, semelhantes às da broca Forstner, garantem uma ótima capacidade de perfuração. Também fendas ou rachaduras cansativas na madeira.
- Aparafusamento rápido
- O arranque suave da rosca após a ponta da broca permite um aparafusamento rápido.
- Rebaixamento limpo e simples
- A fresa de escarear permite um rebaixamento limpo e simples do parafuso. As aparas formadas na superfície durante o processo de aparafusamento são recolhidas.
- Fenda AW para uma ótima condução e transmissão da força
- A fenda AW permite um ajuste perfeito do bit na fenda do parafuso. Isto previne impactos de oscilação e a deslocação da broca em relação ao parafuso durante o aparafusamento.
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal (d) | 4 mm |
Comprimento (l) | 35 mm |
Comprimento da rosca (lg) (lg) | 23 mm |
Comprimento da rosca de parafuso com ponta de broca (b) (b) | 26 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Detalhes da cabeça | Estrias de fresagem |
Diâmetro da cabeça (dh) | 7,9 mm |
Altura da cabeça (k) | 2,7 mm |
Tamanho da fenda | AW20 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca parcial |
Formato da rosca | Rosca de uma só entrada |
Diâmetro do núcleo | 2,7 mm |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Madeira |
Área de aplicação | Mobiliário |
Aprovação | ETA-11/0190 |
Peso unitário | 2,059 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!