Parafuso Euro, cabeça de embeber, tipo A
Aço niquelado, escareador cónico tipo A
PARAFUSO EURO 6.3X14
Art. 027606314
EAN 4038898564867
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Pré-perfuração com diâmetro de 5,0 mm
![]() | |
Diâmetro nominal (d) | 6,3 mm |
Comprimento (l) | 14 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Diâmetro da cabeça (dh) | 7,4 mm |
Altura da cabeça (k) | 1,8 mm |
Detalhes da cabeça | Tipo A |
Tamanho da fenda | PZ2 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca total |
Forma da rosca | Rosca de ligação única |
Diâmetro do núcleo | 4,0 mm |
Forma da ponta | Plano |
Ângulo mín. de aparafusamento | 45 Grau |
Ângulo máx. de aparafusamento | 90 Grau |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Niquelado |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Madeira, Produtos derivados da madeira, Madeira macia |
Área de aplicação | Acessório de fixação, Construção de lojas, Construção de stands de exposição, Mobiliário |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!